- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 安全ピペッター アダプタのおすすめ人気ランキング
安全ピペッター アダプタのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新84件の「安全ピペッター アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全ピペッター」、「ホールピペット ピペッター」、「吸引具」などの商品も取り扱っております。
安全ピペッター縁・黒用のアダプタです。
穴径(Φmm)4
1個
¥259税込¥285
当日出荷
シリコン安全ピペッター用のアダプタです。2・5・10mlのピペッターに使用できます。
穴径(Φmm)3
1個
¥359税込¥395
当日出荷
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質ゴム接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm適合容量(mL)50
アズワンピペット用アダプター
アズワン品番6-764-01仕様1セットセット内容ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本材質アダプター/天然ゴム穴径(Φmm)注射器側上/3、ピペット側下/7
1組
¥5,780税込¥6,358
当日出荷
一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム先端穴径(mm)7適合容量(mL)50
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
色赤適合容量(mL)50まで材質シリコン接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
¥839税込¥923
当日出荷
色ブルー穴径(Φmm)6容量(mL)50材質天然ゴム
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
容量(mL)50
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
BRANDピペットコントローラー用シリコンアダプタ
0.1~100mlまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。
レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。
非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
三商安全ピペッター
穴径(Φmm)6容量(mL)50材質天然ゴム
ナリカ安全ピペッター
有害な液体を扱う時は必ず使いましょう
ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。
容量(mL)50材質シリコン規格吸入・排出バルブ付き適合ピペット外径(Φmm)7~8
★耐熱性に優れています。
材質シリコンゴム先端穴径(mm)Φ5
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
アラムアラムSR安全ピペッター
上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。
シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。
オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
ピペットに取りつけて使用するもので、スポイトの内部に特殊な弁を内蔵し、片手指先の操作で迅速正確に適量の溶液を吸い上げ、滴下できるゴム製の便利な器具です。
容量(mL)50材質ゴム規格吸入・排出バルブ付き適合ピペット外径(Φmm)5~8
1個
¥2,900税込¥3,190
当日出荷
3ヶ所にボールバルブが入っています。
容量(mL)50材質合成ゴム適合ピペット径:Φ6~8mm
アダプタ(穴径Φ2~5mm)付。
穴径(Φmm)6容量(mL)50